{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVE-IQ-MILL | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SYHU 0704ADTN | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC5100 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Geometria | ADTN | |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | |
Označenie výrobcu | IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 222519 GG | |
EAN/GTIN | 7291075311792 | |
Číslo výrobcu | 5607525 |