{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | DOVEIQMILL | |
Code ISO plaquette | SYHU 0704ADTN | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | IC5100 | |
Type d'outils | Carbure | |
Avance fz par dent | 0,25 mm | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Géométrie | ADTN | |
Epaisseur plaquette E | 4,76 mm | |
Référence fabricant | IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 222519 GG | |
EAN / GTIN | 7291075311792 | |
Réf. fabricant | 5607525 |