Iscar Fräs-Wendeschneidplatte SYHU 0704ADTN, für DOVEIQMILL Planfräser 50°, IC5100

Artikel-Nr.: 222519 GG
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenausführung gefast (T)
Anzahl Schneiden 8 St.
Einsatzrichtung neutral
ISO-Code SYHU 0704ADTN
Schneidstoff HM
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung beschichtet
Schnitttiefe max., Besäumen 4,6 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 4,6 mm
nass max. bedingt geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie DOVEIQMILL
Herstellerbezeichnung IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenwinkel 90 Grad
Schnitttiefe ap, max. 4,6 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen
Vorschub pro Zahn min. fz 0,25 mm
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung IC5100
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SYHU 0704
Bezeichnung Schneidplatte SYHU 0704ADTN
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material Grauguss (K)
Toleranzklasse H
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 8 St.
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222519 GG
EAN / GTIN 7291075311792
Herstellernummer 5607525

Anwendertabelle

GG
K
300
GGG
K
220
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.