LPGT 010210 ER-GM ST1400

Č. pol.: 221946 ST1400
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LPGT 010210 ER-GM
Typ ST1400
Uhlový Polomer 1 mm
Typ PR1525
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,2 mm
Posuv fz na zub 0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221946 ST1400
EAN/GTIN 4960664778959
Číslo výrobcu TLB04450

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
GG(G)
K
180
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná otočná rezná platnička s 2 ostriami.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač