• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per fresatura LPGT 010210 ER-GM, per frese ad alto avanzamento, P25M

Codice art.: 221946 ST1400
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LPGT 010210 ER-GM
Modello ST1400
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo PR1525
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,2 mm
Avanzamento fz per dente 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221946 ST1400
EAN / GTIN 4960664778959
Codice del produttore TLB04450
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
GG(G)
K
180
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 2 taglienti.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati