• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado LPGT 010210 ER-GM, para fresas de avance elevado, PR1525

Número de artículo: 221946 ST1400
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte LPGT 010210 ER-GM
Tipo ST1400
Radio angular 1 mm
Clase PR1525
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1,2 mm
Avance fz por diente 0,4 mm
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 221946 ST1400
EAN / GTIN 4960664778959
Número del fabricante TLB04450
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
100
GG(G)
K
180
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte reversible de 2 filos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados