• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Fræsevendeskærsplatte LPGT 010210 ER-GM, til high-feed-fræser, PR1525

Art.-nr.: 221946 ST1400
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægningsteknologi PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte LPGT 010210 ER-GM
Type ST1400
Hjørneradius 1 mm
Type PR1525
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,2 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,4 mm
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 221946 ST1400
EAN/GTIN 4960664778959
Producentnummer TLB04450
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
100
GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

2-skærs vendeskærsplatte.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.