LPGT 010210 ER-GM ST1400

Artikl br.: 221946 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice LPGT 010210 ER-GM
Tip ST1400
Kutni radijus 1 mm
Vrsta PR1525
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,2 mm
Posmak fz po zubu 0,4 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221946 ST1400
EAN / GTIN 4960664778959
Broj proizvođača TLB04450

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
GG(G)
K
180
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva glodača pločica s 2 oštrice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata