{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | LPGT 010210 ER-GM | |
| Typ | ST1400 | |
| Rohový rádius | 1 mm | |
| Řezný materiál | PR1525 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rádius pro programování u ap max | 1,2 mm | |
| Posuv fz na zub | 0,4 mm | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 221946 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664778959 | |
| Číslo výrobce | TLB04450 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |