• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare LPGT 010210 ER-GM, pentru freză de avans mare, P25M

Cod articol: 221946 ST1400
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LPGT 010210 ER-GM
Tip ST1400
Rază la colţ 1 mm
Categorie PR1525
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,2 mm
Avans fz per dinte 0,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 221946 ST1400
EAN / GTIN 4960664778959
Număr producător TLB04450
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 2 tăişuri.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.