Nastaviteľný záhlbník 20

Č. pol.: 216620 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozsah prestavenia Uhol skosenia: 10-80
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie stopky stopka Weldon
Rozsah prestavenia Uhol skosenia 10-80
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 1
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 95 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
vhodná otočná rezná platnička TO.. 0902
Vymeniteľná doštička č. 216700; č. 216740; č. 216770 14-660
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219843 (8IP; 1,2 Nm)
Kazeta 219957
Upevňovacia skrutka pre vymeniteľnú doštičku 219945
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216620 20
EAN/GTIN 4045197133519

Popis

Prevedenie:

Hladký chod vďaka stabilnej konštrukcii.

Použitie:

Odihľovanie hrán a guľatých a pozdĺžnych otvorov a na zahlbovanie. Predpokladom sú pevné pracovné podmienky (nedá sa používať na vŕtačkách).
Uhly 10° − 80° sú plynule nastaviteľné.

Poznámka:

Tolerancia stupnice ±2,5°. Na presné nastavenie uhla použite, prosím, prednastavovací prístroj.
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 1,2 s cepelou c. 674252 vel. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky