• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Tiesus gilintuvas su Weldon kotu, keičiamoms plokštelėms TO.., reguliuojama

Prekės Nr.: 216620 20

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ Ds h6 (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Kūginis gilintuvas
Pjovimo skersmuo, min. Dc 14 mm
Kampas, 1 etapas 45 laipsniai
Bendras pjovimo briaunų skaičius 1
Pjovimo skersmuo, maks. Dc 25 mm
Koto skersmuo DS 20 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Iškyšos ilgis A 35 mm
Pjaustymo plokštelės žymuo TO.. 0902
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, virš pjovimo plokštės
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., verstellbar
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02000105
Tvirtinimo forma Standard
Koto ilgis LS 65 mm
Koto tipas HB
Drožlių griovelio ilgis 0 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė TO0902027N
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 220 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas profilinis panardinimas (SPR)
Keičiamų plokštelių dydis 09
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 216620 20
EAN / GTIN 4045197133519
Gamintojo numeris 216620 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mažą radialinį mušimą užtikrina tvirta konstrukcija.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui ir kiaurymių įgilinimui įvairiu kampu. Būtina sąlyga − stabilios staklės (negalima naudoti gręžtuvuose). 10°- 80° kampo tolygiam nustatymui.

Pastaba:

Skalės tolerancija ± 2,5°. Norėdami tiksliai nustatyti padalas, naudokite pirminio reguliavimo prietaisą.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.