Justerbar försänkare 20 mm

Art-nr: 216620 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager
  • Inställningsområde fasningsvinkel: 10-80
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsområde fasningsvinkel 10-80
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 1
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 95 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär TO.. 0902
Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770 14-660
Vändskärsskruv 219843 (8IP; 1,2 Nm)
Kassett 219957
Klämskruvför kassett 219945
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216620 20
EAN/GTIN 4045197133519

Benämning

Utförande:

Lugn gång tack vare stabil konstruktion.

Användningsdata:

Avgradning av kanter, runda hål och spår och för försänkning. Stabila bearbetningsförhållanden krävs (kan inte användas på borrmaskiner).
Steglöst inställbar vinkel 10°− 80°.

Anmärkning:

Skaltolerans ±2,5°. För exakt gradtalsinställning används en förinställningsapparat.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär