{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Teşitor | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 14 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 25 mm | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Lungime activă A | 30 mm | |
| Denumire Inserție de tăiere | TO.. 0902 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02000105 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 65 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TO0902027N | |
| Greutate | 220 g | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire profil (SPR) | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 09 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 216620 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197133519 | |
| Număr producător | 216620 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |