Vymeniteľná britová doštička KOMET® 14-660

Č. pol.: 216770 14-660

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,32 € / ks
  • Od 10 ks
    21,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
922 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ BK8425
Rezný materiál HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TOHX 090204 EN
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216770 14-660
EAN/GTIN 2050002046641

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S obvodovými drážkami na triesky.

Vhodné pro:

Záhlbnik č. 216600, 216620.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač