{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kuželové záhlubníky | |
| Průměr břitu, min. Dc | 14 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 45 stupeň | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, max. Dc | 25 mm | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Nepodepřená délka A | 35 mm | |
| Označení řezné destičky | TO.. 0902 | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, přes břitovou destičku | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02000105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Délka stopky LS | 65 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., verstellbar | |
| Délka upínací drážky | 0 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TO0902027N | |
| Hmotnost | 220 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 09 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 216620 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197133519 | |
| Číslo výrobce | 216620 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |