Pogłębiacz czołowy z chwytem Weldon, do płytek skrawających TO.., przestawny

Nr art.: 216620 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu Ds h6 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego przez płytkę skrawającą
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., verstellbar
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02000105
Kształt uchwytu Standard
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 65 mm
Wykonanie chwytu HB
Min. średnica skrawania Dc 14 mm
Maks. średnica skrawania Dc 25 mm
Długość rowków mocujących 0 mm
Całkowita liczba ostrzy 1
Kątownik, 1. stopień 45 stopni
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TO0902027N
Oznaczenie płytki skrawającej TO.. 0902
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 35 mm
Długość całkowita L 100 mm
Masa 220 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Rodzaj produktu Pogłębiacze stożkowe
wielkość płytek skrawających 09
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216620 20
EAN / GTIN 4045197133519
Numer producenta 216620 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spokojna praca dzięki stabilnej konstrukcji.

Zastosowanie:

Do okrawania krawędzi otworów okrągłych i podłużnych oraz do pogłębiania. Warunkiem stosowania jest zapewnienie stabilnych parametrów pracy (nie można używać w wiertarkach). Bezstopniowa regulacja kąta w zakresie 10°- 80°.

Wskazówka:

Tolerancja skali ± 2,5°. Do dokładnego ustawiania liczby stopni należy używać przyrządu nastawczego.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 1,2 z grotem nr674252, wielk. 8IP .