Hrubovacia fréza HSS-PM 12

Č. pol.: 192541 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Frézovací profil: WR
  • Tolerancia menovitého ⌀: js14
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Norma DIN 844 B
Frézovací profil WR
Tolerancia menovitého ⌀ js14
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 36 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 53 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,7 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,05 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192541 12
EAN/GTIN 4045197547545

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S podbrúseným vrúbkovaným profilom.
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
  • Jemne brúsené drážky na triesky so širokými priestormi.
  • Špeciálny uhol čela na hliník a neželezné kovy.

Pre najvyššie nároky na výkon trieskového obrábania.

Výhoda:

Veľké priestory na triesky sú pripravené na veľké objemy triesok z obrábania.
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
    ⌀ js14 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka