Nabíjačka EXAL18V2-320 v L-BOXX

Č. pol.: 1600A02YG5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1600A02YG5
EAN/GTIN 4053423256826
Číslo výrobcu 1600A02YG5
Číslo L L00620 107640
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Nabíjačka EXAL18V2-320, Mobilná ultrarýchla paralelná nabíjačka EXPERT EXAL18V2-320 nabíja 2 akumulátory súčasne vysokou rýchlosťou. Vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 16 A na každú nabíjacie pozíciu je možné dve batérie EXBA18V-80 úplne nabiť za 39 minút. Vylepšené inteligentné aktívne chladenie Active Air Cooling 3.0 efektívne chladí batérie a funkcia FlexTemp Charging rozširuje rozsah nabíjacích teplôt batérií EXPERT na -10 °C až +55 °C. Obidve funkcie znižujú prestoje tým, že umožňujú rýchlejšie začatie nabíjania teplých batérií aj po náročnom používaní. Okrem toho FlexTemp Charging umožňuje aj nabíjanie studených batérií. Táto ultrarýchla mobilná paralelná nabíjačka umožňuje pohodlné nabíjanie, prepravu a skladovanie nabíjačky a akumulátorov v špeciálne prispôsobenej L-BOXX. Táto mobilná ultrarýchla paralelná nabíjačka je ideálna pre náročné použitie a náradie, ktoré je napájané dvoma 18 V akumulátormi. Jeho tri režimy nabíjania, Standard, Power Boost a Long Life, je možné podľa potreby vybrať pomocou tlačidla režimu. 5 LED diód zobrazuje presný stav nabitia batérie. Kompatibilný so systémom Bosch Professional 18V a alianciou AMPLShare akumulátor. L-BOXX 162 veľkosť 5 (1 605 438 1L3)

Charakteristika:

  • Nabíjací napätie akumulátora: 18 – 18 V
  • Nabíjacie napätie akumulátora, do: 18 V
  • Nabíjací napätie akumulátora, od: 18 V
  • Nabíjací prúd: 16,0 A

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka