• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Ladegerät EXAL18V2-320 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 1600A02YG5
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1600A02YG5
EAN / GTIN 4053423256826
Herstellernummer 1600A02YG5
L-Nummer L00620 107640
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Ladegerät EXAL18V2-320, Das mobile ultraschnelle Parallelladegerät EXPERT EXAL18V2-320 lädt 2 Akkus gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit. Dank eines hohen Ladestroms von 16 A pro Ladebucht lassen sich zwei EXBA18V-80-Akkus in 39 Minuten vollständig laden. Verbessertes intelligentes Active Air Cooling 3.0 kühlt die Akkus effizient, und FlexTemp Charging vergrößert den Ladetemperaturbereich der EXPERT Akkus auf -10 °C bis +55 °C. Beide Funktionen reduzieren Ausfallzeiten, indem Sie einen schnelleren Ladebeginn von warmen Akkus selbst nach harten Einsätzen ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht FlexTemp Charging auch das Laden kalter Akkus. Dieses ultraschnelle mobile Parallelladegerät ermöglicht das komfortable Laden, Transportieren und Aufbewahren deines Ladegeräts und deiner Akkus in einer speziell angepassten L-BOXX. Dieses mobile ultraschnelle Parallelladegerät ist ideal für Heavy-Duty-Anwendungen und Werkzeuge, die mit zwei 18V-Akkus betrieben werden. Seine drei Lademodi, Standard, Power Boost und Long Life, können nach Bedarf mit der Modustaste ausgewählt werden. 5 LEDs zeigen den genauen Ladezustand deines Akkus an. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. L-BOXX 162 Größe 5 (1 605 438 1L3)

Merkmal:

  • Akkuladespannung: 18 – 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 18 V
  • Ladestrom: 16,0 A

Passende Produkte