Cargador EXAL18V2-320 en L-BOXX

Número de artículo: 1600A02YG5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1600A02YG5
EAN / GTIN 4053423256826
Número del fabricante 1600A02YG5
Número L L00620 107640
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Cargador EXAL18V2-320. El cargador paralelo móvil ultrarrápido EXPERT EXAL18V2-320 carga 2 baterías simultáneamente a gran velocidad. Gracias a una elevada corriente de carga de 16 A por cada bahía de carga, dos baterías EXBA18V-80 se pueden cargar completamente en 39 minutos. El sistema mejorado Active Air Cooling 3.0 enfría las baterías de forma eficiente, y FlexTemp Charging amplía el rango de temperatura de carga de las baterías EXPERT de -10 °C a +55 °C. Ambas funciones reducen los tiempos de inactividad al permitir un inicio más rápido de la carga de las baterías calientes, incluso después de un uso intensivo. Además, FlexTemp Charging también permite cargar baterías frías. Este cargador móvil paralelo ultrarrápido permite cargar, transportar y guardar cómodamente el cargador y las baterías en una L-BOXX especialmente adaptada. Este cargador paralelo móvil ultrarrápido es ideal para aplicaciones de alta resistencia y herramientas que funcionan con dos baterías de 18 V. Sus tres modos de carga, Estándar, Power Boost y Long Life, se pueden seleccionar según sea necesario con el botón de modo. 5 LED indican el estado exacto de carga de la batería. Compatible con el sistema Bosch Professional 18V y con la alianza de baterías AMPShare, independiente de marcas. L-BOXX 162 tamaño 5 (1 605 438 1L3)

Característica:

  • Tensión de carga de la batería: 18-18 V
  • Tensión de carga de la batería, hasta: 18 V
  • Tensión de carga de la batería, de: 18 V
  • Corriente de carga: 16,0A

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra