Leírás:
EXAL18V2-320 töltő, Az EXPERT EXAL18V2-320 mobil, ultranagy sebességű párhuzamos töltő egyszerre két akkumulátort tölt nagy sebességgel. A magas, 16 A-es töltési áramnak köszönhetően két EXBA18V-80 akkumulátor 39 perc alatt teljesen feltölthető. A továbbfejlesztett intelligens Active Air Cooling 3.0 hatékonyan hűti az akkumulátorokat, a FlexTemp Charging pedig -10 °C és +55 °C közötti hőmérsékleti tartományra növeli az EXPERT akkumulátorok töltési hőmérsékletét. Mindkét funkció csökkenti az állásidőt, mivel meleg akkumulátorok esetén is gyorsabb töltésindítást tesz lehetővé, még kemény üzemi körülmények között is. Ezenkívül a FlexTemp Charging lehetővé teszi a hideg akkumulátorok töltését is. Ez az ultranagy sebességű mobil párhuzamos töltő lehetővé teszi a töltő és az akkumulátorok kényelmes töltését, szállítását és tárolását egy speciálisan kialakított L-BOXX-ban. Ez a mobil, rendkívül gyors párhuzamos töltő ideális nagy teljesítményű alkalmazásokhoz és olyan szerszámokhoz, amelyek két 18 V-os akkumulátorral működnek. Három töltési módja, Standard, Power Boost és Long Life, a mód gombbal választható ki az igénynek megfelelően. 5 LED jelzi az akkumulátor pontos töltöttségi állapotát. Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszerrel és a keresztmárkás AMPShare akku szövetséggel. L-BOXX 162 5-ös méret (1 605 438 1L3)
Jellemző:
- Akkulátra feszültség: 18 – 18 V
- Akkumulátor töltési feszültség, max.: 18 V
- Akkulátra feszültség,: 18 V
- Töltési áram: 16,0 A