Oplader EXAL18V2-320 in L-BOXX

Artikelnummer: 1600A02YG5
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1600A02YG5
EAN/GTIN 4053423256826
Nummer fabrikant 1600A02YG5
L-nummer L00620 107640
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Oplader EXAL18V2-320, De mobiele ultrasnelle parallelle oplader EXPERT EXAL18V2-320 laadt 2 accu’s tegelijkertijd op met hoge snelheid. Dankzij een hoge laadstroom van 16 A per laadpoort kunnen twee EXBA18V-80-accu’s in 39 minuten volledig worden opgeladen. Verbeterde intelligente Active Air Cooling 3.0 koelt de accu’s efficiënt en FlexTemp Charging vergroot het oplaadtemperatuurbereik van de EXPERT-accu’s tot -10 °C tot +55 °C. Beide functies verminderen uitval door een snellere start van het opladen van warme accu’s mogelijk te maken, zelfs na intensief gebruik. Bovendien maakt FlexTemp Charging ook het opladen van koude accu’s mogelijk. Met deze ultrasnelle mobiele parallelle lader kun je je lader en accu’s gemakkelijk opladen, vervoeren en opbergen in een speciaal aangepaste L-BOXX. Deze mobiele, ultrasnelle parallelle lader is ideaal voor zware toepassingen en gereedschappen die werken op twee 18V-accu’s. De drie laadmodi, Standard, Power Boost en Long Life, kunnen naar behoefte worden geselecteerd met de modusknop. 5 LED’s geven de exacte laadstatus van je accu aan. Compatibel met het professionele 18V-systeem van Bosch en de cross-brand AMPShare accu-alliantie. L-BOXX 162 maat 5 (1 605 438 1L3)

Kenmerk:

  • Acculadingsspanning: 18 – 18 V
  • Acculaadspanning, tot: 18V
  • Acculadingsspanning, van: 18V
  • Laadstroom: 16,0A

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan