Chargeur EXAL18V2-320 dans L-BOXX

Réf.: 1600A02YG5
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1600A02YG5
EAN / GTIN 4053423256826
Réf. fabricant 1600A02YG5
Article hors catalogue L00620 107640
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Chargeur EXAL18V2-320, le chargeur parallèle mobile ultra-rapide EXPERT EXAL18V2-320 charge 2 batteries simultanément à grande vitesse. Grâce à un courant de charge élevé de 16 A par baie de charge, deux batteries EXBA18V-80 peuvent être complètement chargées en 39 minutes. Le système amélioré Active Air Cooling 3.0 refroidit efficacement les batteries, tandis que la fonction FlexTemp Charging élargit la plage de température de charge des batteries EXPERT de -10 °C à +55 °C. Ces deux fonctions réduisent les temps d’arrêt en permettant un démarrage plus rapide de la charge des batteries chaudes, même après une utilisation intensive. De plus, FlexTemp Charging permet également de recharger des batteries froides. Ce chargeur parallèle mobile ultra-rapide permet de charger, transporter et ranger facilement votre chargeur et vos batteries dans une L-BOXX spécialement adaptée. Ce chargeur parallèle mobile ultra-rapide est idéal pour les applications intensives et les outils fonctionnant avec deux batteries 18 V. Ses trois modes de charge, Standard, Power Boost et Long Life, peuvent être sélectionnés selon les besoins à l’aide du bouton Mode. 5 LED indiquent l’état de charge exact de ta batterie. Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance multimarque AMPShare batterie. L-BOXX 162 taille 5 (1 605 438 1L3)

Caractéristique(s):

  • Tension de charge de la batterie: 18 – 18 V
  • Tension de charge de la batterie, jusqu’à: 18 V
  • Tension de charge de la batterie, à partir du: 18 V
  • Courant de charge: 16,0A

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous