Základné teleso univerzálneho nástroja na odihlovanie 6

Č. pol.: 156770 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie nie
pre ⌀ otvorov 6 mm
Programovací rozmer e 12 mm
Dĺžka výčnelku L1 53 mm
Celková dĺžka L 115 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
vhodná veľkosť noža 5
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156770 6
EAN/GTIN 4067263964759

Popis

Prevedenie:

Pre predné a zadné odihlenie otvorov v jednom pracovnom kroku. Jednoduchá manipulácia na všetkých strojoch a rýchla výmena odihlovacích nožov. Nástroj na odihlovanie sa skladá zo základného telesa, odihlovacieho noža a upevňovacej skrutky.

Použitie:

Vhodné pre stolové, stojanové alebo stĺpové vŕtačky, štandardné frézy a obrábacie centrá CNC. Zabezpečte stabilné upínacie podmienky. Nevhodné pre ručné stroje.

Poznámka:

Nože nie sú súčasťou dodávky. Zodpovedajúci nôž č. 156775 si objednajte samostatne. Upevňovacia skrutka nie je súčasťou dodávky. Náhradná upevňovacia skrutka je k dispozícii pod číslom 156780.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    pre ⌀ vŕtania d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka