{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vnútorné chladenie | nie | |
pre ⌀ otvorov | 14 mm | |
Programovací rozmer e | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 80 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
vhodná veľkosť noža | 5 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 156770 14 | |
EAN/GTIN | 4067263964926 |