Základné teleso univerzálneho nástroja na odihlovanie, pre ⌀ vŕtania d: 9,5

Č. pol.: 156770 9,5
Zľava
120,05 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ vŕtania d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie nie
pre ⌀ otvorov 9,5 mm
Programovací rozmer e 12 mm
Dĺžka výčnelku L1 53 mm
Celková dĺžka L 115 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
vhodná veľkosť noža 5
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 156770 9,5
EAN/GTIN 4067263964827
Číslo výrobcu 156770 9,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pre predné a zadné odihlenie otvorov v jednom pracovnom kroku. Jednoduchá manipulácia na všetkých strojoch a rýchla výmena odihlovacích nožov. Nástroj na odihlovanie sa skladá zo základného telesa, odihlovacieho noža a upevňovacej skrutky.

Použitie:

Vhodné pre stolové, stojanové alebo stĺpové vŕtačky, štandardné frézy a obrábacie centrá CNC. Zabezpečte stabilné upínacie podmienky. Nevhodné pre ručné stroje.

Poznámka:

Nože nie sú súčasťou dodávky. Zodpovedajúci nôž č. 156775 si objednajte samostatne. Upevňovacia skrutka nie je súčasťou dodávky. Náhradná upevňovacia skrutka je k dispozícii pod číslom 156780.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka