{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00800105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0080 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h7 | |
| Diametrul cozii | 8 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 8 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,01 mm | |
| Diametrul final | 6 mm | |
| Diametru corp | 5,8 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 53 mm | |
| Lungimea totală | 115 mm | |
| Lungime funcţională | 73 mm | |
| Greutate | 60 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Lamator prin tragere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 156770 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263964759 | |
| Număr producător | 156770 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |