{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 115 mm | |
| Longitud de alcance A | 53 mm | |
| Longitud funcional | 73 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00800105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Clase de tolerancia del asiento | h7 | |
| Diámetro del mango DS | 8 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 6,9 mm | |
| Diámetro inicial d | 6 mm | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 5,8 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Peso | 60 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado de perfiles (SPR) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Avellanadores cónicos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 156770 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263964759 | |
| Número del fabricante | 156770 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |