{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vnútorné chladenie | nie | |
pre ⌀ otvorov | 5,5 mm | |
Programovací rozmer e | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
vhodná veľkosť noža | 5 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 156770 5,5 | |
EAN/GTIN | 4067263964742 |