{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Invändig | nej | |
| för hål-⌀ | 5,5 mm | |
| Programmeringsmått | 12 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 53 mm | |
| totallängd L | 115 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Passande knivstorlek | 5 | |
| Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
| Artikelnummer | 156770 5,5 | |
| EAN/GTIN | 4067263964742 | |
| Tillverkarens nummer | 156770 5,5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |