Universeel afbraamgereedschap basisdeel 5,5 mm

Artikelnummer: 156770 5,5
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling nee
voor boring-⌀ 5,5 mm
Programmeermaat e 12 mm
Afkoppellengte L1 53 mm
Totale lengte L 115 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
geschikte mesmaat 5
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,08 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156770 5,5
EAN/GTIN 4067263964742

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het afbramen aan voor- en achterzijde van boringen in één handeling. Eenvoudig te gebruiken op alle machines en snel wisselen van de ontbraammessen. Het afbraamgereedschap bestaat uit een basisdeel, een ontbraammes en een bevestigingsschroef.

Toepassing:

Geschikt voor tafel- of kolomboormachines, conventionele freesmachines en CNC-bewerkingscentra. Op stabiele opspanomstandigheden letten. Niet geschikt voor met de hand geleide machines.

Tip:

Mes wordt niet meegeleverd. Bijbehorend mes nr. 156775 a.u.b. afzonderlijk bestellen. Bevestigingsschroef meegeleverd. Reserve-bevestigingsschroef onder nr. 156780 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    voor boring-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen