{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Nominálna⌀ DC. | 4,9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 K | |
Vykonanie | 4×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 20,7 mm | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122415 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197784001 | |
Číslo výrobcu | 122415 4,9 |