Karabína DOUBLE TRI 1

Č. pol.: 098184 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Karabína DOUBLE TRI
Hranica pevnosti Hlavná os 50 kN
Hmotnosť 0,18 kg
Druh produktu Karabína

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098184 1
Číslo výrobcu H-244

Popis

Prevedenie:

DOUBLE TRI. Oceľová karabína v tvare D so systémom DOUBLE TRI Lock: zatlačiť – otočiť – otvoriť. Veľmi vhodná na práce ľavou rukou alebo oboma rukami vďaka otváraniu v oboch smeroch.

Norma:

EN 362