Karbiini DOUBLE TRI 1

Tuote nro.: 098184 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DOUBLE TRI -karbiinihaka
Pääakselin murtokuorma 50 kN
Paino 0,18 kg
Tuotetyyppi Karbiini

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098184 1
Valmistajan numero H-244

Kuvaus

Malli:

DOUBLE TRI. D:n muotoinen teräksinen karbiini, DOUBLE TRI Lock -järjestelmä: työnnä ylös - kierrä - avaa. Soveltuu hyvin vasenkätiseen tai kaksikätiseen työskentelyyn, koska aukko voidaan kääntää molempiin suuntiin.

Standardi:

EN 362