Karabiner DOUBLE TRI 1

Artikl br.: 098184 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Karabiner DOUBLE TRI
Maksimalno opterećenje glavne osovine 50 kN
Težina 0,18 kg
Vrsta proizvoda Karabiner

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098184 1
Broj proizvođača H-244

Opis

Izvedba:

DOUBLE TRI. Karabiner u obliku slova D od čelika s DOUBLE TRI Lock System sustavom: Gurnite prema gore - okrenite - otvorite. Prikladno za radove lijevom rukom ili objema rukama zahvaljujući mogućnosti okretanja u oba smjera.

Standard:

EN 362