Moschettone DOUBLE TRI 1

Codice art.: 098184 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Moschettone DOUBLE TRI
Carico di rottura asse principale 50 kN
Peso 0,18 kg
Tipo di prodotto Moschettone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098184 1
Codice del produttore H-244

Descrizione

Esecuzione:

DOUBLE TRI. Moschettone in acciaio a forma di D con meccanismo di chiusura triplo scorrevole (spingere verso l’alto, girare e aprire). Adatti per lavori con mano sinistra o con entrambe le mani tramite rotazione dell’apertura in entrambe le direzioni.

Norma:

EN 362