Karabijnhaak DOUBLE TRI 1

Artikelnummer: 098184 1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Karabijnhaak DOUBLE TRI
Breuklast hoofdas 50 kN
Gewicht 0,18 kg
Producttype Karabijnhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098184 1
Nummer fabrikant H-244

Omschrijving

Uitvoering:

DOUBLE TRI. D-Shape karabijnhaak van staal met DOUBLE TRI Lock-systeem: hoogschuiven - draaien - openen. Zeer geschikt voor linkshandig gebruik of gebruik met beide handen doordat de opening in beide richtingen kan worden verdraaid.

Norm:

EN 362