• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mosquetón DOUBLE TRI 1

Número de artículo: 098184 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Mosquetones DOUBLE TRI
Carga de rotura eje principal 50 kN
Peso 0,18 kg
Tipo de producto Mosquetón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098184 1
Número del fabricante H-244

Descripción

Ejecución:

DOUBLE TRI. Mosquetón de acero en forma de D con DOBLE sistema TRI Lock: empujar hacia arriba, girar y abrir. Muy adecuado para el trabajo con la mano izquierda o con ambas manos gracias a la posibilidad de giro de la abertura en ambas direcciones.

Norma:

EN 362