Automatická zváračská maska BLACK

Č. pol.: 097959 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
955 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1
Menovité napätie 3 V
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2450
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom Prevádzka s batériami
Čas prepínania od jasnej až po tmavú 0,1 ms
Čas prepínania od tmavej až po jasnú 100 ms - 1 000 ms
Klasifikácia podľa EN 379 1/1/1/2
Druh produktu Zváračská maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097959 BLACK
EAN/GTIN 4062406720070

Popis

Prevedenie:

Automatická zváračská maska v klasickom dizajne ponúka spoľahlivú ochranu vďaka svojej odolnej konštrukcii. Je vhodná na rôzne zváracie práce. Čelenka je ľahko nastaviteľná, aby sa prispôsobila každému tvaru hlavy. S vymeniteľnými nasadzovacími zorníkmi. Citlivosť je možné plynule nastaviť. Dobre sa kombinuje s inými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ako sú ochranné okuliare alebo maska s filtrom častíc.
  • Úrovne ochrany v tme: 9 – 13.
  • Stupeň ochrany v jasnom stave: 4. S lítiovou batériou 3V CR2450 (životnosť 1 500 hodín)
  • Zorné pole zváračskej masky: 53 × 96 mm.

Norma:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Rozsah dodávky:

Automatická zváračská maska s vonkajším nasadzovacím zorníkom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely