Automatiksvetsmask BLACK

Art-nr: 097959 BLACK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
955 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 1
märkspänning 3 V
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2450
Energiförsörjning Batteridriven
strömförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 100 ms - 1 000 ms
Klassificering enligt EN 379 1/1/1/2
Produktslag Svetsmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097959 BLACK
EAN/GTIN 4062406720070

Benämning

Utförande:

Automatsvetsarmasken med klassisk design erbjuder med sitt robusta utförande ett tillförlitligt skydd. Den lämpar sig för många olika svetsarbeten. Huvudremmen kan med en lätt manöver ställas in individuellt för alla huvudformer. Med utbytbara tillsatsglas. Känsligheten kan ställas in steglöst. Går bra att kombinera med annan personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller partikelfiltermask.
  • Mörka skyddssteg: 9-13.
  • Ljussteg: 4. Med litiiumbatteri 3 V CR2450 (livslängd 1500 timmar).
  • Synfält, svetsfilter: 53 × 96 mm.

Norm:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Leveransinnehåll:

Automatsvetsarmask inkl. ett utvändigt tillsatsglas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar