Máscara de soldadura automática, Color: BLACK

Número de artículo: 097959 BLACK
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
873 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 3 V
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Duración de funcionamiento 1.500 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2450)
Tipo de filtro P
Longitud campo visual 53 mm
Anchura campo visual 96 mm
Tiempo de conmutación de oscuro a claro mín. 100 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro máx. 1.000 ms
Tiempo de conmutación de claro a oscuro mín. 0,1 ms
Nivel de protección oscuro mín. 9
Nivel de protección oscuro máx. 13
Nivel de protección claro 4
Clasificación según EN 379 1/1/1/2
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color negro
Tipo de producto Máscara de soldadura
Características máscara Exento de silicona; Reutilizable; Transpirable
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 166; EN 175; EN 379

Identificación y clasificación

Número de artículo 097959 BLACK
EAN / GTIN 4062406720070
Número del fabricante 097959 BLACK
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Gracias a su construcción robusta, la máscara de soldadura automática en diseño clásico ofrece una protección fiable. Es apropiada para muchos trabajos de soldadura diferentes. La cinta para la cabeza se puede ajustar individualmente a cualquier forma de cabeza gracias a su manejo fácil. Con vidrios frontales intercambiables. La sensibilidad se puede ajustar de forma continua. Se puede combinar con otros EPI, como gafas de protección o máscaras con filtro de partículas.
  • Niveles de protección oscuros: 9-13.
  • Nivel claro: 4. Con batería de litio 3V CR2450 (vida útil de 1500 horas).
  • Campo visual filtro de soldadura: 53 × 96 mm.

Norma:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Volumen de suministro:

Máscara de soldadura automática con vidrio frontal exterior.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protección de los ojos frente a daños nocivos por UV/IR.
  • Comprobar la máscara de soldadura antes de cada uso y ajustarla correctamente a la cabeza.
  • Seleccionar el tiempo de retardo, la sensibilidad y el nivel de oscuridad antes de cada uso.
  • Sustituir solo las piezas que se describen en estas instrucciones de uso.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Utilizar únicamente vidrios reforzados con filtros minerales junto con una arandela de apoyo adecuada.
  • Proteger los filtros del contacto con líquidos o suciedad.
  • Utilizar solo con sensores visibles y limpios.
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con energía media de hasta 120 m/s.
  • Para el empleo a temperaturas de -5 ºC a 55 ºC.
  • En caso de que se requiera protección frente a piezas a velocidades elevadas y temperaturas extremas, comprobar que las gafas de protección estén identificadas con la letra T directamente después de la letra de intensidad de impacto, es decir, CT, DT o ET.
  • Si la letra que sigue a las letras de intensidad de impacto no es la T, utilizar las gafas de protección solo a la temperatura ambiente frente a piezas a velocidades elevadas.
  • El dispositivo de protección es adecuado para su uso con el cabezal de prueba 1-M.
  • Los dispositivos de protección que hayan sufrido un golpe no deben volver a utilizarse y deben desecharse y sustituirse.

Utilización indebida
  • No apto para la conducción y el uso en el tráfico rodado. No utilizar para soldadura láser ni procesos de soldadura/corte autógenos.
  • No colocar la máscara de soldadura sobre superficies calientes.
  • No abrir ni manipular nunca los filtros de oscurecimiento automáticos.
  • La máscara de soldadura no protege de los riesgos por golpes fuertes.
  • El dispositivo de protección ocular contra partículas de alta velocidad suponen un peligro para el usuario por la transmisión de impactos cuando se llevan sobre gafas graduadas estándar.
  • La máscara de soldadura no protege de sustancias explosivas o líquidos corrosivos.
  • No sumergir los filtros en agua.
  • No aplicar disolventes al filtro o al cuerpo de la máscara de protección.