Automatická svářecí kukla, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 097959 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
873 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 3 V
Počet obsažených baterií 1 ks
Doba provozu 1 500 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2450)
Typ filtru P
Délka zorného pole 53 mm
Šířka zorného pole 96 mm
Čas přepínání tmavých na světlé min. 100 ms
Čas přepínání tmavých na světlé max. 1 000 ms
Čas přepínání světlých na tmavé min. 0,1 ms
Úroveň ochrany tmavá min. 9
Úroveň ochrany tmavá max. 13
Úroveň ochrany světlá 4
Klasifikace podle EN 379 1/1/1/2
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Černá
Druh produktu Maska pro svářeče
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Opakovaně použitelný; Prodyšné
Obsah 1 ks
Velikost Unisex onesize
Norma EN 166; EN 175; EN 379

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097959 BLACK
EAN / GTIN 4062406720070
Číslo výrobce 097959 BLACK
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Automatická svářecí kukla v klasickém provedení poskytuje díky své robustní konstrukci spolehlivou ochranu. Je vhodná pro mnoho různých svařovacích prací. Hlavový pás lze snadným způsobem individuálně přizpůsobit libovolnému tvaru hlavy. S vyměnitelnými nasazovacími zorníky. Citlivost lze plynule upravovat. Lze dobře kombinovat s jinými OOP, jako jsou ochranné brýle nebo maska s filtrem částic.
  • Tmavé ochranné stupně: 9-13.
  • Stupeň jasu: 4. S lithiovou 3V baterií CR2450 (životnost 1500 hodin).
  • Zorné pole svářečský filtr: 53 × 96 mm.

Norma:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Rozsah dodávky:

Automatická svářecí kukla včetně vnějšího nasazovacího zorníku.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání oči před nebezpečnými UV/IR-paprsky.
  • Před každým použitím zkontrolujte přiléhavost masky pro svářeče a přizpůsobte ji tvaru hlavy.
  • Před použitím zvolte dobu zpoždění, citlivost a stupeň ztmavení.
  • Vyměňujte pouze díly, které jsou popsány v tomto návodu k použití.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Zorníky zesílené minerálními filtry používejte pouze společně s vhodným podkladovým zorníkem.
  • Chraňte filtry před kontaktem s kapalinami nebo nečistotami.
  • Používejte pouze s čistými a nezakrytými senzory.
  • Chrání oči před nárazem částeček se střední energií až 120 m/s.
  • K použití při teplotách -5 °C až +55 °C.
  • Při potřebné ochraně před částečkami s vysokou rychlostí při extrémních podmínkách dbejte na to, aby ochranné brýle označené písmenem T byly přímo po písmenech pro intenzitu nárazu, tedy CT, DT nebo ET.
  • Pokud po písmenech pro intenzitu nárazu nenásleduje písmeno T, ochranné brýle používejte pouze při teplotě místnosti proti částečkám s vysokou rychlostí.
  • Ochranný přístroj je vhodný pro použití s kontrolní hlavou 1-M.
  • Ochranné přístroje, které byly vystaveny nárazu, již nesmějí být používány a musí být zlikvidovány a vyměněny.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro řízení a použití v silničním provozu. Nepoužívejte pro laserové svařování a svařování/řezání pomocí autogenu.
  • Masku pro svářeče nikdy nepokládejte na horký povrch.
  • Nikdy neotvírejte automatický ztmavovací filtr ani s ním nemanipulujte.
  • Maska pro svářeče nechrání před nebezpečím nárazu.
  • Pomůcky pro ochranu zraku proti částečkám o vysoké rychlosti nepředstavují pro uživatele žádné ohrožení spojené s přenosem rázů, pokud jsou používány přes běžné korekční brýle.
  • Maska pro svářeče nechrání před výbušnými látkami ani žíravými kapalinami.
  • Neponořujte filtr do vody.
  • Na filtry nebo tělesa ochranných masek nepoužívejte rozpouštědla.