Masque de soudage automatique, Couleur: BLACK

Réf.: 097959 BLACK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 033 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 3 V
Nombre de piles incluses 1 pc.
Durée de fonctionnement 1 500 h
Format international pile bouton (CR2450)
Type de filtre P
Longueur champ visuel 53 mm
Largeur champ visuel 96 mm
Temps de commutation de sombre à clair min. 100 ms
Temps de commutation de sombre à clair max. 1 000 ms
Temps de commutation de clair à sombre min. 0,1 ms
Teinte de protection foncée min. 9
Teinte de protection foncée max. 13
Teinte de protection claire 4
Classification suivant EN 379 1/1/1/2
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur noir
Type de produit masques de soudage
Caractéristiques masque barette nasale flexible; propriété respirante; réutilisabilité
Sommaire 1 pc.
Taille unisexe taille unique
Norme EN 166; EN 175; EN 379

Identification et classification

Référence article 097959 BLACK
EAN / GTIN 4062406720070
Réf. fabricant 097959 BLACK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grâce à sa construction robuste, le masque de soudage automatique de type classique offre une protection fiable. Il convient à de nombreux travaux de soudure différents. Le serre-tête peut être facilement adapté à chaque morphologie. Avec visières interchangeables. Réglage progressif de la sensibilité. Facilement combinable avec d’autres EPI, tels que des lunettes de protection ou un masque à filtres à particules.
  • Teintes de protection foncées: 9-13.
  • Niveau clarté: 4. Avec pile lithium 3 V CR2450 (durée de vie: 1500 heures).
  • Champ de vision avec filtre de soudage: 53 × 96 mm.

Norme:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Livraison:

Masque de soudage automatique avec une visière extérieure.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection des yeux contre les rayons UV/IR dangereux.
  • Vérifier le bon ajustement du masque de soudage avant chaque utilisation et l’adapter à la forme de la tête.
  • Choisir avant toute utilisation le délai de temporisation, la sensibilité et le niveau d’obscurcissement en fonction de l’usage prévu.
  • Ne remplacer que les pièces décrites dans la présente notice d’utilisation.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • N’utiliser les oculaires renforcés par des filtres minéraux qu’en association avec une rondelle appropriée.
  • Protéger le filtre de tout contact avec des liquides ou de la saleté.
  • Utiliser uniquement avec des capteurs nettoyés et non recouverts.
  • Protègent les yeux contre les particules d’énergie moyenne (vitesse d’impact jusqu’à 120 m/s).
  • Utilisation à des températures comprises entre -5 et 55 °C.
  • Si une protection contre la projection de particules à grande vitesse est requise dans des conditions de températures extrêmes, veiller à ce que les lunettes de protection soient identifiées par la lettre T directement après la lettre relative à l’intensité des chocs, soit CT, DT ou ET.
  • Si la lettre T ne suit pas la lettre pour l’intensité des chocs, porter uniquement les lunettes de protection à température ambiante contre la projection de particules à grande vitesse.
  • L’équipement de protection est compatible avec la sonde 1-M.
  • Les équipements de protection ayant subi un choc ne doivent plus être utilisés et doivent être mis au rebut et remplacés.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à la conduite ni à une utilisation dans la circulation routière. Ne pas utiliser pour le soudage laser ou des procédés de découpage/soudage autogène.
  • Ne jamais poser le masque de soudage sur une surface chaude.
  • Ne jamais ouvrir ou manipuler le filtre d’obscurcissement automatique.
  • Le masque de soudage ne protège pas contre les risques d’impact.
  • Les protections oculaires contre la projection contre les particules à grande vitesse présentent un risque pour le porteur en raison de la transmission des chocs lorsqu’elles sont portées par-dessus des lunettes correctrices ordinaires.
  • Le masque de soudage ne protège pas contre les matières explosives ou les liquides corrosifs.
  • Ne pas immerger le filtre dans l’eau.
  • Ne pas appliquer de solvant sur le filtre ou sur le corps du masque de protection.