• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Mască automată de sudură, Culoarea: BLACK

Cod articol.: 097959 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
952 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 3 V
Număr de baterii incluse 1 buc.
Durată de funcţionare 1.500 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2450)
Tipul filtrului P
Lungimea câmpului vizual 53 mm
Lățime câmp vizual 96 mm
Timp de comutare de la întuneric la lumină min. 100 ms
Timp de comutare de la întuneric la lumină max. 1.000 ms
Timp de comutare de la lumină la întuneric min. 0,1 ms
Nivel de protecție întunecat min. 9
Nivel de protecție întunecat max. 13
Nivel de protecție luminos 4
Clasificare conform EN 379 1/1/1/2
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea negru
Tip produs Mască pentru sudură
Proprietăți mască Bandă pentru cap reglabilă; Permite pielii să respire; Reutilizabil
Cuprins 1 buc.
Mărime unisex onesize
Standard EN 166; EN 175; EN 379

Identificare și clasificare

Cod articol 097959 BLACK
EAN / GTIN 4062406720070
Număr producător 097959 BLACK
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Masca automată de sudură, cu design clasic, oferă o protecţie consistentă datorită structurii robuste. Se recomandă pentru numeroase lucrări de sudură. Banda pentru cap poate fi reglată individual cu uşurinţă pentru fiecare formă a capului. Cu geamuri de protecţie înlocuibile. Sensibilitatea poate fi reglată progresiv. Poate fi bine combinată cu alte EPP cum ar fi masca cu filtru de particule.
  • Trepte întunecate de protecţie: 9-13.
  • Treaptă luminoasă: 4. Cu baterie 3 V Li (durabilitate 1500 de ore).
  • Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 53 × 96 mm.

Standard:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Livrare:

Mască automată de sudură, inclusiv geam de protecţie exterior.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează ochii împotriva razelor UV/IR periculoase.
  • Înainte de fiecare utilizare se va verifica poziţia măştii de sudură şi se va ajusta la forma capului.
  • Se va selecta înainte de fiecare utilizare timpul de întârziere, sensibilitatea şi nivelul de întunecare.
  • Se vor înlocui numai piesele care sunt descrise în prezentele instrucţiuni de folosire.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Viziera consolidată cu filtre minerale se va folosi doar împreună cu o protecţie interioară adecvată.
  • Se va proteja filtrul împotriva contactului cu lichide sau murdărie.
  • Senzorii trebuie să fie permanent curăţaţi şi neacoperiţi.
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie medie de până la 120 m/s.
  • Pentru utilizare la temperaturi de la -5°C până la 55°C.
  • Dacă este necesară protecţie împotriva particulelor cu viteze mai mari, la temperaturi extreme, aveţi în vedere ca ochelarii de protecţie să fie marcaţi cu litera T imediat după litera pentru intensitatea impactului, adică CT, DT sau ET.
  • Dacă literele pentru intensitatea impactului nu sunt urmate de T, ochelarii se vor folosi ca protecţie împotriva particulelor de viteze mari doar la temperatura camerei.
  • Dispozitivul de protecție este potrivit pentru utilizarea cu sonda 1-M.
  • Dispozitivele de protecție care au fost supuse unui impact nu mai pot fi utilizate și trebuie eliminate și înlocuite.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nepotrivit pentru conducerea vehiculelor și utilizarea în traficul rutier. Nu utilizați pentru sudarea cu laser și procesele de sudare/tăiere autogenă.
  • Masca de sudură nu se va depune niciodată pe suprafeţe fierbinţi.
  • Nu se va deschide şi nici nu se va manipula niciodată filtrul de întunecare.
  • Masca de sudură nu este destinată protecţiei împotriva loviturilor.
  • Dispozitivele de protecţie a ochilor împotriva particulelor cu viteză mare reprezintă un pericol pentru purtător ca urmare a transmiterii impactului, în cazul în care sunt purtate peste ochelari obişnuiţi de corecţie.
  • Masca de sudură nu protejează împotriva substanţelor explozive sau a lichidelor corozive.
  • Nu introduceţi filtrul în apă.
  • Pe filtru sau pe corpul măştii de sudură nu se vor aplica solvenţi.