• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

Súprava jednorazových rukavíc, Veľkosť rukavíc: 9

Č. pol.: 094792 9
Nastavte cenu 50 kusy (0,34 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 870 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Nastavte cenu 50 kusy (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 50 hod.
Balenie Kartón
Odolnosť voči chemikáliám JKLNPST
Obsah kus 50 hod.
Typ Typ A
Hrúbka 0,26 mm
Farba modrá
Druh produktu rukavice
Rozsah použitia ochrana proti chemikáliám
Veľkosť rukavíc 9
Rozsah použitia presnosť
Opätovné použitie jednorazové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016
Podkladový materiál nitril
Povrchová úprava žiadna povrchová úprava
Podšité nie
Vlastnosti bez DMF; bez latexu; priľnavosť na mastnom povrchu; priľnavosť na mokrom povrchu
Kategória ochrany III
Dĺžka celkovo L 300 mm
Celková hmotnosť 15,8 g
Obsah súprava

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094792 9
EAN/GTIN 4045197974907
Číslo výrobcu 094792 9
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Jednorazové nitrilové rukavice so štruktúrovanými vnútornými plochami dlaní. Bez púdru. AQL 1,5 (EN 374-2). Zásobník 50 kusov.
Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III.

Norma:

Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi podľa EN 374

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými zraneniami.
  • Optimálny ochranný účinok iba vtedy, ak je oblasť, ktorá sa má chrániť, úplne zakrytá.
  • V prípade ochranných rukavíc s uzáverom skontrolujte, či bezpečne sedia.
  • Ochranné rukavice sa nesmú zošmyknúť.
  • Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.
  • Po jednorazovom použití rukavice zlikvidujte.
  • Na presnú prácu v mastnom a mokrom pracovnom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred tepelnými, elektrickým a reznými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.