• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Garnitura rokavic za enkratno uporabo, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094792 9
Nastavi ceno 50 kosi (0,34 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
6.651 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Nastavi ceno 50 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov
50 kos
Embalaža
Škatla
Odpornost proti kemikalijam
JKLNPST
Vsebina kosov
50 kos
Tip
Tip A
Debelina
0,26 mm
Barva
modra
Vrsta izdelka
delovne rokavice
Področje uporabe
zaščita pred kemikalijami
Velikost rokavic
9
Področje uporabe
preciznost
Za večkratno uporabo
za enkratno uporabo
enota
kos
AQL (sprejeta raven kakovosti)
1,5
Standard
EN 374:2016
Nosilni material
nitril
Prevleka
neprevlečeni
podloženo
ne
Lastnosti
brez DMF; brez lateksa; oprijem v mokrem; oprijem v olju
Kategorija zaščite
III
Celotna dolžina L
300 mm
Skupna masa
15,8 g
Vsebina
garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094792 9
EAN/GTIN 4045197974907
Številka proizvajalca 094792 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rokavice iz nitrila za enkratno uporabo s strukturirano dlanjo. Brez pudra. AQL 1,5 (EN 374-2). Podajalna škatla s 50 kosi.
Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III.

Standard:

Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite.
  • Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje.
  • Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti.
  • Izberite primerno velikost rokavic.
  • Delovne rokavice po enkratni uporabi zavrzite.
  • Za natančno delo v oljnatem in mokrem delovnem okolju.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo urezov.
  • Ne uporabljajte v bližini vrtečih se strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.