{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Antal delar | 50 St. | |
| Förpackning | Kartong | |
| Kemikaliebeständighet | JKLNPST | |
| Innehåll, styck | 50 St. | |
| Typ | Typ A | |
| Tjocklek | 0,26 mm | |
| Färg | blå | |
| Produktslag | handskar | |
| Användningsområde | kemikalieskydd | |
| Handskstorlek | 9 | |
| Tillämpningsområde | precision | |
| Återanvändning | engångsbruk | |
| Enhet | Delar | |
| AQL (Accepted Quality Level) | 1,5 | |
| Norm | EN 374:2016 | |
| Bärarmaterial | nitril | |
| Beläggning | ingen beläggning | |
| fodrad | nej | |
| Egenskaper | DMF-fri; latexfri; oljegrepp; våtgrepp | |
| Skyddskategori | III | |
| Totallängd L | 300 mm | |
| Total vikt | 15,8 g | |
| Innehåll | set |
| Artikkelkode | 094792 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197974907 | |
| Manufacturer number | 094792 9 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |