• Tämän tuotteen hintaan on lisätty lisämaksu.

Kertakäyttökäsinesarja, Käsineen koko: 9

Tuote nro.: 094792 9
Aseta hinta 50 kappaleet (0,40 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
6 991 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Aseta hinta 50 kappaleet (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien lkm 50 kpl
Pakkaus Kotelo
Kemikaalinkestävyys JKLNPST
Sisältö kpl 50 kpl
Tyyppi Tyyppi A
Paksuus 0,26 mm
Väri sininen
Tuotetyyppi käsineet
Käyttöalue kemikaalisuoja
Käsineen koko 9
Käyttöalue Tarkkuus
Uudelleenkäyttö Yksi tapa
Yksikkö kpl
AQL (hyväksytty laatutaso) 1,5
Standardi EN 374:2016
Alusta Nitril
Pinnoite ei pinnoitetta
Vuorillinen ei
Ominaisuudet DMF-vapaa; lateksivapaa; märkäpito; öljykahva
Suojausluokka III
Pituus yhteensä L 300 mm
Kokonaispaino 15,8 g
Sisältö sarja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094792 9
EAN / GTIN 4045197974907
Valmistajan numero 094792 9
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttöinen nitriilikäsine, kuvioitu kämmenpuoli. Puuteriton. AQL 1,5 (EN 374-2). Annostelupakkaus 50 kpl.
Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III.

Standardi:

Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Suojaavat käsiä mekaanisilta riskeiltä, hiertymiltä, rakoilta ja muilta pintavammoilta.
  • Optimaalinen suojavaikutus vain, kun suojattava alue on kokonaan peitossa.
  • Jos suojakäsineissä on kiinnitys, tarkista, että se istuu tiukasti.
  • Suojakäsineet eivät saa liukua.
  • Valitse sopiva käsinekoko.
  • Hävitä käsineet yhden käyttökerran jälkeen.
  • Tarkkuustöihin öljyisissä ja märissä työympäristöissä.

Väärinkäyttö
  • Eivät suojaa lämpö-, sähkö- tai viiltovaaroilta.
  • Ei saa käyttää pyörivien koneiden lähellä.
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin