{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet dielov | 50 hod. | |
| Balenie | Kartón | |
| Odolnosť voči chemikáliám | JKLNPST | |
| Obsah kus | 50 hod. | |
| Typ | Typ A | |
| Hrúbka | 0,26 mm | |
| Farba | modrá | |
| Druh produktu | rukavice | |
| Rozsah použitia | ochrana proti chemikáliám | |
| Veľkosť rukavíc | 7 | |
| Rozsah použitia | presnosť | |
| Opätovné použitie | jednorazové | |
| Jednotka | Ks | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016 | |
| Podkladový materiál | nitril | |
| Povrchová úprava | žiadna povrchová úprava | |
| Podšité | nie | |
| Vlastnosti | bez DMF; bez latexu; priľnavosť na mastnom povrchu; priľnavosť na mokrom povrchu | |
| Kategória ochrany | III | |
| Dĺžka celkovo L | 300 mm | |
| Celková hmotnosť | 15,8 g | |
| Obsah | súprava |
| Číslo položky | 094792 7 | |
| EAN/GTIN | 4045197974884 | |
| Číslo výrobcu | 094792 7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |